![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-AltimaSpa-Elec-TMSI-Amb-Inox-HD.jpg?ts=1712189181791)
Acova - Altima Spa EL face lisse, commande RF, finition inox, 900W, H2090 mm/ L613 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
nombre de tubes - 20
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367521663
Réf. Sonepar
00029752166
Réf. Fournisseur
TMSI-090-060/GF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
900 W
nombre de tubes
20
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
mat
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
613 mm
hauteur
2090 mm
profondeur
70 mm
poids
43.2 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 900W, hauteur 2090 mm, largeur 613 mm, finition inox
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique en inox poncé. - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).