Acova - Altai Spa EL commande RF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 1826 mm / L 800 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
nombre de tubes - 33
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367511657
Réf. Sonepar
00029751165
Réf. Fournisseur
TSY-125-080/GF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1250 W
nombre de tubes
33
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
800 mm
hauteur
1826 mm
profondeur
75 mm
poids
32.9 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1250 W, hauteur 1826 mm, largeur 800 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle.- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. -Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).