![Acova - Acova Heatzy Elec'Pro](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/heatzy.jpg?ts=1704842168355)
Acova - Acova Heatzy Elec'Pro
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 7.8 mm
hauteur - 7.8 mm
profondeur - 2 mm
indice de protection (IP) - IP24
classe de la température de contrôle - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367204801
Réf. Sonepar
00029800073
Réf. Fournisseur
887700
Réf. Commerciale
Acova
largeur
7.8 mm
hauteur
7.8 mm
profondeur
2 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de la température de contrôle
II
avec récepteur
Oui
nombre de sorties chauffage
3
température affichée
Non
Acova Heatzy Elec'Pro