Acome - Tiroir optique 24 fo OM3/OM4 équipé de 12 raccords LC Duplex + 24 pigtails
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223648979
Réf. Sonepar
00056364897
Réf. Fournisseur
IB1432
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Tiroir optique coulissant équipé de 12 raccords LC Duplex multimodeOM3/OM4, 24 pigtails et cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - kitde visserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables et 1 presse étoupeØ 13,5 mm - système de lovage