Acome - Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords LC Duplex + 12 pigtails
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223649044
Réf. Sonepar
00056364904
Réf. Fournisseur
IB1439
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Tiroir optique coulissant équipé de 6 raccords LC Duplex monomode OS2,12 pigtails et cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - kit devisserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables et 1 presse étoupe Ø13,5 mm - système de lovage