![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/IB2507.jpg?ts=1710900230023)
Acome - Répéteur mural forte puissance 1,8 GHz compatible outdoor
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
câblage - autre
matériau de la gaine - autre
armature/ferraillage - autre
gaine de protection - autre
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223642021
Réf. Sonepar
00056364202
Réf. Fournisseur
IB2509
Réf. Commerciale
Acome
câblage
autre
matériau de la gaine
autre
armature/ferraillage
autre
gaine de protection
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
autre
poids
13 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
autre
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
Répéteur mural forte puissance 1,8 GHz compatible outdoor