Acome - PTT74 56P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche

Acome - PTT74 56P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 112

  • câblage - faisceaux et couches

  • diamètre externe approx. - 25.5 mm

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223622283

Réf. Sonepar

00056362228

Réf. Fournisseur

R0360E

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

112

câblage

faisceaux et couches

diamètre externe approx.

25.5 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

valeur NVP

78 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

670 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

670 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

335 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...75 °C

nombre d'éléments de câblage

112

marquage du conducteur

couleur

poids

931.7 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction

E30 - E60

élément de câblage

quadruple

couleur de gaine

noir

catégorie

autre

diamètre du conducteur

1.3 mm

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

résistant aux UV

Oui

PTT74 56P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche