![Acome - PTT74 14P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/45412.jpg?ts=1704842481512)
Acome - PTT74 14P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 28
câblage - faisceau
diamètre externe approx. - 15.6 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223622269
Réf. Sonepar
00056362226
Réf. Fournisseur
R0358E
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
28
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
15.6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
420 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
420 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
210 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...75 °C
nombre d'éléments de câblage
28
marquage du conducteur
couleur
poids
310.42 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
quadruple
couleur de gaine
noir
catégorie
autre
diamètre du conducteur
1.3 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
résistant aux UV
Oui
PTT74 14P 8/10 noirL151 réseau souterrain étanche