Acome - PTR2800 DTIO 1fo + 1 raccord SC-APC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223684847
Réf. Sonepar
00056368484
Réf. Fournisseur
IC5281-10
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
PTR2800 DTIO 1fo + 1 raccord SC-APC