Acome - PTO2803 PTO + 2 raccords SC-APC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223684601
Réf. Sonepar
00056368460
Réf. Fournisseur
IC5361-20
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
PTO2803 PTO + 2 raccords SC-APC