Acome - PAD3827 144xG657A2 M4 préco SCAPC

Acome - PAD3827 144xG657A2 M4 préco SCAPC

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibre par conducteur - 4

  • nombre de fibres - 144

  • type de fibre - monomode 9/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223683222

Réf. Sonepar

00056000647

Réf. Fournisseur

IC5602-C100

Réf. Commerciale

Acome

matériau de la gaine

autre

type de conducteur

tube creux

nombre de fibre par conducteur

4

nombre de fibres

144

type de fibre

monomode 9/125

poids

138 kg/km

ignifugé

non

résistant aux UV

Oui

serre cable

Oui

armature

Non

résistant aux produits chimiques

Non

maintien de fonction

E30 - E60

couleur de gaine

autre

catégorie

OS2

câble sans métal

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

diamètre externe approx.

13.5 mm

avec protection contre les rongeurs

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

130 mm

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

autre

PAD3827 144xG657A2 M4 préco SCAPC