Acome - PAD 3826 24xG657A2 M12 SC/APC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - tube creux
nombre de fibre par conducteur - 12
nombre de fibres - 24
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223683307
Réf. Sonepar
00056000029
Réf. Fournisseur
IC5080-C50
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
tube creux
nombre de fibre par conducteur
12
nombre de fibres
24
type de fibre
monomode 9/125
poids
33 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
autre
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
0 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
60 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
PAD 3826 24xG657A2 M12 SC/APC