Acome - Module de mise en parallèle pour alimentation IB2078 pour avoir 2X960W-rail DIN

Acome - Module de mise en parallèle pour alimentation IB2078 pour avoir 2X960W-rail DIN

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • câblage - autre

  • matériau de la gaine - autre

  • armature/ferraillage - autre

  • gaine de protection - autre

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223643233

Réf. Sonepar

00056364323

Réf. Fournisseur

IB2079

Réf. Commerciale

Acome

câblage

autre

matériau de la gaine

autre

armature/ferraillage

autre

gaine de protection

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

autre

poids

4.25 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

élément de câblage

autre

couleur de gaine

bleu

catégorie

autre

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

classe de séparation selon EN 50174-2

D

type d'installation souterraine autorisé

autre

Module de redondance/ mise en parrallèle MOFSET pour alimentations IB2078 - Entrée 2x 24-56VDC, 0-20A - Sortie : 1x 24-56VDC 0-40A - Montage Rail DIN