Acome - Manchon Façade pouir câble PACe à souder noir

Acome - Manchon Façade pouir câble PACe à souder noir

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • câblage - autre

  • matériau de la gaine - autre

  • armature/ferraillage - autre

  • gaine de protection - autre

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223641864

Réf. Sonepar

00056364186

Réf. Fournisseur

IC5655

Réf. Commerciale

Acome

câblage

autre

matériau de la gaine

autre

armature/ferraillage

autre

gaine de protection

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

autre

poids

321 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

élément de câblage

autre

couleur de gaine

noir

catégorie

autre

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

Manchon Façade pour câble PACe à souder noir - Passage traversant du câble PACe Ø9,5-12,5mm - 2 sorties pour câbles de distribution Ø3,9-6mm - Cassettes pour 12 épissures - Protection : IP58 & IK08