![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/288642.jpg?ts=1710900279718)
Acome - L907 2 PAIRES 5/10 Touret 500m
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223641475
Réf. Sonepar
00056360236
Réf. Fournisseur
M3844E-T500
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
4.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
70 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...85 °C
nombre d'éléments de câblage
4
marquage du conducteur
couleur
poids
30.75 kg/km
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
diamètre du conducteur
1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille + tresse
résistant aux UV
Oui
L907 2 PAIRES 5/10 Touret 500m