![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/288624.jpg?ts=1710900302307)
Acome - L904 16 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 32
câblage - faisceau
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223641338
Réf. Sonepar
00056360179
Réf. Fournisseur
L7295E-T250
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
32
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
16.4 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
210 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
210 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
105 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
32
gaine de protection
Al/PE
marquage du conducteur
couleur
poids
263.42 kg/km
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
diamètre du conducteur
1.3 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
résistant aux UV
Oui
L904 16 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m