Acome - KIB4805 kit DTIo 2xG657 SC-APC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur - 1
nombre de fibres - 2
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223683444
Réf. Sonepar
00056368344
Réf. Fournisseur
IC5634-C15
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur
1
nombre de fibres
2
type de fibre
monomode 9/125
poids
18.9 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
autre
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
4.1 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
20 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
KIB4805 kit DTIo 2xG657 SC-APC