![Acome - KIB4805 kit DTIo 1xG657 SC-APC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/289245.jpg?ts=1710900214805)
Acome - KIB4805 kit DTIo 1xG657 SC-APC
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur - 1
nombre de fibres - 1
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223683437
Réf. Sonepar
00056368343
Réf. Fournisseur
IC5633-C50
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibre par conducteur
1
nombre de fibres
1
type de fibre
monomode 9/125
poids
14.2 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
autre
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
4 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
40 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
KIB4805 kit DTIo 1xG657 SC-APC