Acome - iMOD-UNI-12-12 PGT SCA-12RACC-2K7IOC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223699032
Réf. Sonepar
00056369433
Réf. Fournisseur
IC5753
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
iMOD-UNI-12-12 PGT SCA-12RACC-2K7IOC3