Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Acome - HEMERA DAS Micro-répéteur 3 longueurs d'ondes 900 1800 2100MHz

Acome - HEMERA DAS Micro-répéteur 3 longueurs d'ondes 900 1800 2100MHz

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • câblage - autre

  • matériau de la gaine - autre

  • armature/ferraillage - autre

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -10...50 °C

  • gaine de protection - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223645190

Réf. Sonepar

00056364519

Réf. Fournisseur

IB2523

Réf. Commerciale

Acome

câblage

autre

matériau de la gaine

autre

armature/ferraillage

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...50 °C

gaine de protection

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

autre

poids

7 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

élément de câblage

autre

couleur de gaine

gris

catégorie

autre

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

classe de séparation selon EN 50174-2

D

type d'installation souterraine autorisé

autre

DAS Micro-répéteur 3 longueurs d'ondes 900 1800 2100MHz