Acome - HD604-S1-SF514 4P F/UTP Cat.6a PVC noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
diamètre externe approx. - 13 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223644711
Réf. Sonepar
00056364471
Réf. Fournisseur
U4381A
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
13 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
armature/ferraillage
autre
nombre d'éléments de câblage
8
gaine de protection
autre
marquage du conducteur
autre
poids
211.11 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
6A (IEC)
diamètre du conducteur
1.1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
HD604-S1-SF514 4P F/UTP Cat.6a PVC noir