Acome - GRADE 3 TV 4P LSOH-DCA- T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
diamètre externe approx. - 7.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Oui
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223654611
Réf. Sonepar
00056362921
Réf. Fournisseur
R7400A-T500
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
7.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
6A (IEC)
diamètre du conducteur
7.8 mm
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
ACOHOME GRADE 3 TV 4P LSOH TOURET 500m IVOIRE Dca-s2,d2,a2