![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/IC2003-C20.jpg?ts=1710900166641)
Acome - Demi-cordon 550 U/FTP Cat.6A LSOH Ivoire RJ45M 20m
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223692576
Réf. Sonepar
00056000520
Réf. Fournisseur
IC2003-C20
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
armature/ferraillage
autre
nombre d'éléments de câblage
8
gaine de protection
autre
marquage du conducteur
autre
poids
696 kg/km
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
autre
catégorie
6A (IEC)
diamètre du conducteur
1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
Demi-cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : non connectorisée - packaging : couronne 20m