Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Acome - Cordon 550 U/FTP Cat.6A LOSH Ivoire RJ45M-RJ45M 20m

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223691869

Réf. Sonepar

00056000525

Réf. Fournisseur

IC2004-C20

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

autre

diamètre externe approx.

6 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

armature/ferraillage

autre

nombre d'éléments de câblage

8

gaine de protection

autre

marquage du conducteur

autre

poids

706 kg/km

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

autre

catégorie

6A (IEC)

diamètre du conducteur

1 mm

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

Cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : Connecteur RJ45 mâle - packaging : couronne 20m