![Acome - Coffret Connexity D1 - Commutateur 4ports Giga 2SFP 2RJ45 PoE+ Budget 60W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/IB1637.jpg?ts=1710900207912)
Acome - Coffret Connexity D1 - Commutateur 4ports Giga 2SFP 2RJ45 PoE+ Budget 60W
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 1
câblage - autre
diamètre externe approx. - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223694105
Réf. Sonepar
00056369410
Réf. Fournisseur
IB1639
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
nombre de conducteurs
1
câblage
autre
diamètre externe approx.
0 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
0 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
armature/ferraillage
autre
nombre d'éléments de câblage
1
gaine de protection
autre
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
autre
poids
2150 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
autre
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
diamètre du conducteur
0 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
Ce type de boîtier est particulièrement recommandé pour le raccordement de terminaux comme des caméras de vidéo protection, des points d?accès wifi, des terminaux de contrôle d?accès, d?affichage dynamique, ?Le boîtier de raccordement extér