![Acome - câble U/UTP cat6 LSOH-FR 4P boite 305m vert Cca](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/R8550A.jpg?ts=1710900259335)
Acome - câble U/UTP cat6 LSOH-FR 4P boite 305m vert Cca
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
diamètre externe approx. - 5.3 mm
Emballage et conditions
305 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223638796
Réf. Sonepar
00056363879
Réf. Fournisseur
R8550A-SB305
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
5.3 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
66 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
50 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
50 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
8
résistant aux UV
Non
marquage du conducteur
couleur
poids
40 kg/km
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
vert
catégorie
6
diamètre du conducteur
1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure U/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en boite de 305m - Gaine LSOH-FR - couleur Vert Tenue au feu : niveau RPC Cca
Les Atouts de l'article:
Ces câbles de données catégorie 6A U-UTP permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe E pour les applications jusqu'à 2,5 Gigabit.