![Acome - câble U/UTP cat5e PE 4P touret 500m noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/4095290.jpg?ts=1704842519269)
Acome - câble U/UTP cat5e PE 4P touret 500m noir
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
diamètre externe approx. - 6.6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223681907
Réf. Sonepar
00056360555
Réf. Fournisseur
R7209A-ST500
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
6.6 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
66 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
20 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...60 °C
nombre d'éléments de câblage
8
marquage du conducteur
couleur
poids
25.12 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
5E
diamètre du conducteur
0.9 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
résistant aux UV
Oui
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 5e / D - Structure U/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 200 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir compatible PoE Poe+ UPoe
Les Atouts de l'article:
Ces câbles de données catégorie 5e U-UTP permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe D pour les applications jusqu'à 1 Gigabit.