Acome - cable telephonie SYT2 FIREPROTECT armé 15P AWG20 marron ZH Cca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 30

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223638550

Réf. Sonepar

00056363855

Réf. Fournisseur

R7539A

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

30

câblage

autre

diamètre externe approx.

17.5 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

taille AWG

20

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

373 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

373 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

280 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

nombre d'éléments de câblage

30

marquage du conducteur

couleur

poids

483.34 kg/km

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

marron

catégorie

autre

diamètre du conducteur

1.4 mm

matériau conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

résistant aux UV

Non

cable telephonie SYT2 FIREPROTECT armé 15P AWG20 marron ZH Cca