Acome - câble S/FTP cat7A Standard LSOH-FR 4P touret 1000m jaune Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
diamètre externe approx. - 7.7 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223644384
Réf. Sonepar
00056364438
Réf. Fournisseur
R8481A-T1000
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
7.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
70 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
8
résistant aux UV
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
56.84 kg/km
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
jaune
catégorie
7A (IEC)
diamètre du conducteur
1.5 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 7a - Structure S/FTP - 4paires - Jauge AWG22 - Qualifié à une fréquence de 1500 Mhz - Conditionné en touret de 1000m - Gaine LSOH-FR - couleur Jaune Tenue au feu : niveau RPC Dca
Les Atouts de l'article:
Ces câbles de données catégorie 7A S-FTP STANDARD permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe FA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.