![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/BoxR7900A.jpg?ts=1710900206260)
Acome - câble Grade 3TV LSOH-FR 4P Box 250m ivoire Cca
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223644520
Réf. Sonepar
00056364452
Réf. Fournisseur
R7900A-RB250
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
20 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
8
résistant aux UV
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
56.06 kg/km
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - box250 m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16 & 17
Les Atouts de l'article:
Câble résidentiel utilisé pour les réseaux de communication dans les bâtiments résidentiels.