![Acome - cable F/UTP Cat.6 450 MHz LSOH 4P Tres Grande longueur ivoire Dca](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/015323401.jpg?ts=1714082942157)
Acome - cable F/UTP Cat.6 450 MHz LSOH 4P Tres Grande longueur ivoire Dca
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
surface du conducteur - nu
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur - couleur
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223605453
Réf. Sonepar
00056000282
Réf. Fournisseur
M5007A-TGL
Réf. Commerciale
Acome
nombre de conducteurs
4
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
catégorie
6
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
câble F/UTP Cat.6 450 MHz LSOH 4PTrès Grande longueur ivoire Dca