![Acome - Cable coaxial HPL50 Ohms 7/8 pouce Flexible LA LSOH B2Ca noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/HEMERA_DAS_cable_coax.jpg?ts=1710900154109)
Acome - Cable coaxial HPL50 Ohms 7/8 pouce Flexible LA LSOH B2Ca noir
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 1
câblage - autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Oui
valeur NVP - 78 %
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223645930
Réf. Sonepar
00056000205
Réf. Fournisseur
M5323Z
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
nombre de conducteurs
1
câblage
autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
120 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
120 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
250 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
nombre d'éléments de câblage
1
gaine de protection
autre
résistant aux UV
Oui
marquage du conducteur
autre
poids
526 kg/km
ignifugé
non
élément de câblage
autre
couleur de gaine
noir
catégorie
autre
diamètre du conducteur
9.3 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
Cable coaxial - Impédance : 50 Ohms - Type : 7/8 pouce Flexible Faible atténuation - Gaine LSOH noire - - Euroclasse Feu : B2ca