Acome - câble S/FTP cat7 INT/EXT LSOH-FR 4P 70m boîte 300m noir Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
diamètre externe approx. - 5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223647705
Réf. Sonepar
00056364770
Réf. Fournisseur
R8600A-RB300
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
5.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
45 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...75 °C
nombre d'éléments de câblage
8
résistant aux UV
Oui
marquage du conducteur
couleur
poids
37.17 kg/km
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
7
diamètre du conducteur
1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 7 - Structure S/FTP - 4paires - Jauge AWG26 - Qualifié à une fréquence de 1000 Mhz - Conditionné en boite de 300m - Gaine LSOH-FR - couleur Noir Tenue au feu : niveau RPC Dca