![Acome - câble préco 24FO OS2 SC-SC ZH Dca touret 150m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/cable_preco_tirable.jpg?ts=1710900208656)
Acome - câble préco 24FO OS2 SC-SC ZH Dca touret 150m
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - autre
nombre de fibre par conducteur - 0
type de fibre - monomode 9/125
nombre de fibres - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223642786
Réf. Sonepar
00056364278
Réf. Fournisseur
IC1114-T150
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
autre
nombre de fibre par conducteur
0
type de fibre
monomode 9/125
nombre de fibres
24
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
poids
8.1 kg/km
ignifugé
non
diamètre externe approx.
5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
0 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
câble préco 24FO OS2 SC-SC ZH Dca touret 150m