![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/HemeraPACe_watermark.jpg?ts=1710900232534)
Acome - Câble PACe 72 fibres optique OM3 Modulo 6 - Ivoire -Euroclasse B2ca
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - tube creux
nombre de fibre par conducteur - 6
nombre de fibres - 72
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
2100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223641796
Réf. Sonepar
00056364179
Réf. Fournisseur
B1282A
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
tube creux
nombre de fibre par conducteur
6
nombre de fibres
72
type de fibre
multimode 50/125
poids
87.06 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
autre
catégorie
OM3
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
10.5 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
Câble à accessibilité permanente PACe - 72 fibres optique OM3 - Fibres par tubes : 6 - Couleur de gaine : Ivoire - Euroclasse Feu : B2ca