![Acome - Câble intérieur extérieur 24 Fo M12 renforcé diélectrique micro-module](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/45412.jpg?ts=1710900225617)
Acome - Câble intérieur extérieur 24 Fo M12 renforcé diélectrique micro-module
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - tube creux
nombre de fibre par conducteur - 12
nombre de fibres - 24
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223636433
Réf. Sonepar
00056363643
Réf. Fournisseur
N5242A
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
tube creux
nombre de fibre par conducteur
12
nombre de fibres
24
type de fibre
monomode 9/125
poids
89.92 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
bleu
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Oui
diamètre externe approx.
9.8 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
150 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
Câble intérieur extérieur 24 Fo M12 renforcé diélectrique micro-module