![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/R7690A-C100.jpg?ts=1710900191451)
Acome - câble F/UTP cat6a INT/EXT LSOH-FR 4P couronne 100m noir Dca
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223635344
Réf. Sonepar
00056363580
Réf. Fournisseur
R7690A-C100
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
diamètre externe approx.
7.1 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
65 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
65 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...75 °C
nombre d'éléments de câblage
8
marquage du conducteur
couleur
poids
62.25 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
6A (IEC)
diamètre du conducteur
0.5 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
résistant aux UV
Oui
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en couronne de 100m - Gaine LSOH-FR - couleur Noir Tenue au feu : niveau RPC Dca
Les Atouts de l'article:
Ces câbles de données catégorie 6A INT/EXT F-UTP permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.