![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/CCC1781.jpg?ts=1710900283221)
Acome - câble armé intérieur/extérieur 24 fo M6 G652D - résistant au feu - B2ca mauve
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibre par conducteur - 6
nombre de fibres - 24
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223649495
Réf. Sonepar
00056364949
Réf. Fournisseur
H0331B
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibre par conducteur
6
nombre de fibres
24
type de fibre
monomode 9/125
poids
218.24 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
violet
catégorie
OS2
câble sans métal
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
insufflable
Non
diamètre externe approx.
13.2 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
264 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
câble armé intérieur/extérieur 24 fo M6 G652D - résistant au feu - B2ca mauve