![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/289428.jpg?ts=1710900235527)
Acome - BT SF741 28Q 6/10 DI 231
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 112
câblage - faisceau
diamètre externe approx. - 22.7 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223625765
Réf. Sonepar
00056362576
Réf. Fournisseur
R3188A
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
112
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
22.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
66 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
320 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
320 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
160 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...65 °C
nombre d'éléments de câblage
112
résistant aux UV
Oui
marquage du conducteur
couleur
poids
692.24 kg/km
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
quadruple
couleur de gaine
noir
catégorie
autre
diamètre du conducteur
1 mm
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
BT SF741 28Q 6/10 DI 231