Acome - BT SF740 3x95²+1x35² DI 228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
diamètre externe approx. - 43.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223625703
Réf. Sonepar
00056362570
Réf. Fournisseur
P3027A
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
43.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
45 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
880 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
880 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
440 mm
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...65 °C
nombre d'éléments de câblage
4
résistant aux UV
Oui
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
4.46 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
E30 - E60
élément de câblage
autre
couleur de gaine
noir
catégorie
autre
matériau conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
BT SF740 3x95²+1x35² DI 228