![Acome - BSB2832 Boitier branchement 24 clients](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/289505.jpg?ts=1704842520055)
Acome - BSB2832 Boitier branchement 24 clients
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223683130
Réf. Sonepar
00056000536
Réf. Fournisseur
IC5312
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
BSB2832 Boitier branchement 24 clients