Acome - BSB2812 Be-Box 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223683109
Réf. Sonepar
00056000031
Réf. Fournisseur
IC5057
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
BSB2812 Be-Box 12