Acome - BDB2806 By-Box 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223690312
Réf. Sonepar
00056000355
Réf. Fournisseur
IC5085
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
BDB2806 By-Box 6