![Acome - ARD2301 armoire PMZ100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/ARD2301.jpg?ts=1710900209618)
Acome - ARD2301 armoire PMZ100
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
type d'entrée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223688517
Réf. Sonepar
00056368851
Réf. Fournisseur
IC5514
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
autre
traitement de la surface
autre
type d'entrée
autre
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
ARD2301 armoire PMZ100