![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1416/AD400E_1.jpg?ts=1704848253763)
Acksys - Convertisseur RS232 <> RS422-485 format Dongle
![ACKSYS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01416.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles
bidirectionnel - Oui
taux de transmission - 1000 kBit/s
côté primaire de service - RS-232
côté secondaire de service - RS-422
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454300254
Réf. Sonepar
01416001700
Réf. Fournisseur
AD400E
Réf. Commerciale
Acksys
type de raccordement côté primaire
connecteur D-Sub 9 pôles
bidirectionnel
Oui
taux de transmission
1000 kBit/s
côté primaire de service
RS-232
côté secondaire de service
RS-422
protection contre les surintensités
Oui
consommation électrique nominale
5.5 mA
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
Convertisseur RS232 <> RS422-485, retournement automatique, format Dongle