ABB - ZA3P5 - Obturateur sécable 12 Modules Blanc RAL9016 (X5)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 216 mm

  • hauteur - 55 mm

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011617623854

Réf. Sonepar

00026773735

Réf. Fournisseur

173735

Réf. Commerciale

ABB

couleur

blanc

largeur

216 mm

hauteur

55 mm

matériau

plastique

largeur en nombre de modules

12

numéro RAL

9016

traitement de la surface

laqué / peint

ZA3P5 - Obturateur sécable 12 Modules Blanc RAL9016 (X5)

Les Atouts de l'article:

Plaques d'obturation, 12 unités de séparation pour 12 unités spatiales chacune, cassables, couleur: blanc, RAL 9016, pour fermer les fentes d'appareil libres de 45 mm

Les Atouts de la gamme:

Tableaux résidentiels encastrés - UK600