ABB - XT5S 630 TMG 630-3150 3pFF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221005241
Réf. Sonepar
00026100447
Réf. Fournisseur
100447
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
630 A
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
882...3150 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP20
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
XT5S 630 TMG 630-3150 3pFF
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT5S 630 fixe trois pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétique TMG R 630 I3=1575...3150
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A