![ABB - Welcome M Moniteur 4.3 Basic boucle Inductive Collectif](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_M22342-W.jpg?ts=1714082947716)
ABB - Welcome M Moniteur 4.3 Basic boucle Inductive Collectif
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - 2-fils intégral
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891805323
Réf. Sonepar
00026180532
Réf. Fournisseur
M22342-W
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
2-fils intégral
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
taille de l'écran (pouces)
4.3
type d'interface
autre
réglage de la tonalité d'appel
Oui
compatible IFTTT
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
voyant de fonctionnement
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
taille de l'écran
109.22 mm
matériau
plastique
avec écran tactile
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
largeur
134 mm
hauteur
23 mm
profondeur
154 mm
avec fonction mémoire
Oui
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Welcome M Moniteur 4.3 Basic boucle Inductive Collectif
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques