![ABB - WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 2 APPELS AVEC SYNTHESE VOCALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_M251026A-A-02.jpg?ts=1704841953465)
ABB - WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 2 APPELS AVEC SYNTHESE VOCALE
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
technique d'installation - 2-fils intégral
modèle - module audio
couleur - noir
largeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809017
Réf. Sonepar
00026005540
Réf. Fournisseur
M251026A-A-02
Réf. Commerciale
ABB
nombre de boutons d'appel
2
technique d'installation
2-fils intégral
modèle
module audio
couleur
noir
largeur
72 mm
hauteur
97 mm
profondeur
38 mm
tension de fonctionnement
28 V
avec boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension d'entrée
DC
apparent
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
contient un clavier
Non
montage encastré
Oui
angle d'ouverture de la camera
0 °
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
avec fonction jour/nuit
Oui
nombre d'utilisateurs
0
WELCOME M MODULE AUDIO ALU + 2 APPELS AVEC SYNTHESE VOCALE