ABB - Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 154 mm
hauteur - 7 mm
profondeur - 135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6955891805194
Réf. Sonepar
00026180519
Réf. Fournisseur
52311FC-L
Réf. Commerciale
ABB
couleur
bleu
largeur
154 mm
hauteur
7 mm
profondeur
135 mm
Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Bleu
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques